| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15150-01 Herst.-Nr.: I5 006 EAN/GTIN: 4052919023744 |
| |
|
| | |
| SERVO
Instrumentenset OP-Komplett-Set im Leinenetui verpackt, mattiert
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Dieses komplette OP-Set bietet eine ideale Grundausrüstung für diverse ärztliche Einsätze. Vor allem Unterwegs bietet dieses Set im praktischen Leinenetui ein Repertoire an unverzichtbaren Notfallhelfern.
Inhalt:
Je ein Stück
- Nadelhalter: 14 cm
- Chir. Schere gerade, spitz/stumpf: 14,5 cm
- Fadenschere gerade, spitz/spitz: 11 cm
- Chir. Schere gebogen, spitz/stumpf: 14,5 cm
- Feilchenfeldpinzette, spitz/spitz: 11,5 cm
- Peanklemme, gerieft: 12 cm
- Skalpellgriff: Größe 3
- Skalpellgriff: Größe 4
- Chir. Pinzette, 1:2 Zähne: 14,5 cm
- Anatomische Pinzette, gerief: 14,5 cm
Produktdaten:
10 Instrumente, mattiert
in praktischem Leinen-Etui verpackt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,12* | € 25,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,30* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|