Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPOR Wundpflaster Vlies Spenderbox Holthaus 8 cm x 5 m (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIPOR Wundpflaster Vlies Spenderbox Holthaus 8 cm x 5 m (1 Stück), Detailansicht
YPSIPOR Wundpflaster Vlies Spenderbox Holthaus 8 cm x 5 m (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15012-03
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40268
EAN/GTIN:
     4005058402680
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
HOLTHAUS

YPSIPOR Wundpflaster Vlies Spenderbox

8 cm x 5 m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das YPSIPLAST Wundpflaster aus hautfreundlichem, weichem Vliesmaterial sind ideal für empfindliche Haut und bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet. Der latexfreie Polyacrylatkleber sorgt für einen sicheren halt ohne Verrutschen und gewährleistet dennoch ein schmerzfreies Entfernen. Das Pflaster ist in unterschiedlichen Breiten erhältlich.



Produktdaten:



Breiten: 4 cm bis 8 cm

Länge: 5 m

Packung: Spenderbox

Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, wundpflaster, holthaus ypsipor wundpflaster, wundpflaster vlies, wundpflaster spenderbox, verbandmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 11,09*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 12,31*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 8,22*
€ 12,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,71*
€ 42,06*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40756
ab € 7,35*
Ähnlich
Holthaus Medical
40154
ab € 3,67*
Ähnlich
Holthaus Medical
40254
ab € 5,07*
Ähnlich
Holthaus Medical
18116
ab € 1,02*
Ähnlich
Holthaus Medical
40216
ab € 1,45*
Ähnlich
Erich Nonne
40354
ab € 5,06*
Ähnlich
Holthaus Medical
40264
ab € 4,65*
Ähnlich
Holthaus Medical
40656
ab € 11,22*
Ähnlich
Erich Nonne
40628
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.