| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14993-03 Herst.-Nr.: 19260 EAN/GTIN: 4005058192604 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIDERM plus Wundverband
7,2 x 5 cm
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
YPSIDERM plus ist ein selbsthaftender Wundverband, der besonders hautfreundlich durch die Beschichtung mit latexfreiem Polyacrylat-Kleber ist. Zusätzlich verklebt der Verband nicht mit der Wunde und so steht einem schmerzfreien Verbandswechsel nichts mehr im Weg. Der wasserdichte und transparente Verband besitzt in der Mitte ein Wundkissen. Die Verbände sind steril und einzeln verpackt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Wasserfeste Pflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, sofortpflaster holthaus, wasserfeste pflaster, wundverband, holthaus ypsiderm plus wundverband, ypsiderm wundverband, verbandmittel, verband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,63* | € 14,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,89* | € 15,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 10,70* | € 15,63* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,67* | € 15,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,04* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|