Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14971-01 Herst.-Nr.: M1 92611 EAN/GTIN: 4260029366365 |
| |
|
| | |
| SERVO
Universallupe mit LED-Beleuchtung
(1 Stück)
Universallupe mit LED-Beleuchtung
Die Linse hat einen komfortablen Durchmesser von 8,5 cm. Auf Knopfdruck beleuchten 6 superhelle, energiesparende LED das Sichtfeld. Eine zusätzliche Lichtquelle, wie z. B. eine Leselampe, wird überflüssig. Die Lupe mit 5-facher Vergrößerung ist nicht nur unentbehrlich, sie hilft auch in vielen Alltagssituationen. Vom Lesen von Kleingedruckten bis zum Entfernen von Splittern. Mit Softgrip Oberfläche.
Vergrößerung:5-fach
Maße:24 x 11 x 2,5 cm
Gewicht:180 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 5-fach, lupe, universallupe, lupe mit beleuchtung, lupe mit led beleuchtung, universallupe led beleuchtung, universallupe beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,68* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,73* | € 12,28* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|