Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs
Artikel-Nr.:
     C4403-9926110500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9926110500
EAN/GTIN:
     4260029366365
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Maximex Lupe mit LED Beleuchtung 1er, Mit 6 superhellen LEDs

Große Universal-Lupe mit 6 LEDs - Handlich und leicht mit 2,5-facher Vergrößerung

Diese Lupe sorgt stets für den optimalen Durchblick: ob bei kleiner Schrift, kniffligen Reparaturen oder einfach nur zum Studieren kleiner Objekte wie Briefmarken oder Münzen.

Die Linse hat einen komfortablen Durchmesser von 8,5 cm. So entsteht ein großes Sichtfeld, die Lupe braucht nicht ständig hin und her bewegt zu werden, das Lesen und Betrachten ist weniger anstrengend.

Auf Knopfdruck beleuchten 6 superhelle, energiesparende LEDs (17 Lumen) das Sichtfeld. Eine zusätzliche Lichtquelle, wie z. Bsp. eine Leselampe, wird überflüssig.

Die Lupe misst insgesamt 23,5 x 11 cm. Mit ihrem geringen Gewicht von nur 140 g (mit 2 x AA-Batterien 188 g, die Batterien gehören nicht zum Lieferumfang) und der griffigen, weichen Softgrip-Oberfläche liegt sie leicht und komfortabel in der Hand.

Die Lupe mit 2,5-facher Vergrößerung ist nicht nur unentbehrlich für Tüftler und Bastler - sie hilft auch in vielen Alltagssituationen - vom Lesen von Kleingedrucktem bis zum Entfernen von Splittern. Sie sollte stets einsatzbereit in einer Schublade liegen.


Material: Griff / Rahmen: Kunststoff (ABS), Lupe: Glas
Farbe: Griff / Rahmen: Schwarz, Lupe: Transparent
Maße B/H/T: 23,5 cm x 2,5 cm x 11 cm
Nettogewicht: 138 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
138 g
Bruttogewicht:
180 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
23,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Griff / Rahmen: Kunststoff (ABS), Lupe: Glas
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 5-fach, lupe, Lupe;Leselupe;Lesehilfe;Lesebrille;Vergrößerung;beleuchtete Lupe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 650 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.