| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14242-01 Herst.-Nr.: 08-010101 EAN/GTIN: 8809513720038 |
| |
|
| | |
| SAEHAN
Hydraulisches Handdynamometerr SH5001
SH5001
(1 Stück)
Das Profi Messgerät für den Therapeuten zur Ermittlung von genauesten Spannkraftmesswerten der Hand.
Dieses hydraulische SAEHAN Präzisions-Hand-Dynamometer ermittelt genaueste Spannkraftmesswerte der Hand.
Der justierbare Handgriff hat 5 Positionen, passend zu jeder möglichen Handgröße.
Der Maximalwert-Anzeige bleibt auf dem maximal ermittelten Messwert stehen, bis sie zurückgestellt wird.
Dieses Hand-Dynamometer hat eine Mess-Skala in Kilogramm (kg) und in englischen Pounds (lb).
Inklusive ausführlicher deutschsprachiger Bedienungsanleitung.
FUNKTIONEN
Das hydraulische Hand-Dynamometer von SAEHAN hat mehrere besondere Funktionen, die sowohl zur Standard-Screening Arbeit geeignet sind, als auch zur Diagnose von Hand-Traumata und Hand-Krankheiten.
Doppel-Mess-Skala:
Zeigt die Griffkraft in Kilogramm und englischen Pounds. Maximaler Messwert sind 90 Kilogramm bzw. 200 Pounds.
Maximalwert-Anzeige-Nadel:
Praktisch und einfach in der Anzeige, diese Nadel zur Maximalwert-Anzeige behält
automatisch den maximalen Messwert.Die Nadel bleibt auf dem Messwert stehen, bis sie zurückgestellt wird.
Genau und reproduzierbar:
Dieses SAEHAN Hand-Dynamometer erlaubt eine isometrische Kraftmessung - fast ohne wahrnehmbare Bewegung der Handgriffe - unabhängig von der jeweiligen Griffkraft.Dadurch werden genaue und reproduzierbare Messergebnisse sichergestellt.
Justierbarer Handgriff:
Um verschiedene Handgrößen einzustellen, kann der Handgriff auf 5 verschiedene Griff-Positionen: von 3,5 cm bis 8,6 cm Griffweite justiert werden, jeweils in Stufensprüngen von 1,3 cm.
Da die Griffkraft bei einem einzelnen Patienten variieren kann, erlaubt diese Funktion dem Therapeuten, die Griffkraft auch bei Messungen in verschiedenen Griffweiten genau zu bestimmen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |