|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-14173-08 Herst.-Nr.: A4 1549 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SERVOPRAX
Messbecher graduiert, Niedrige Form, PMP
2000ml
(1 Stück)
Material: PMP
Entspricht der ISO 7056-1981 (E) und BS 5404 Teil 1.
Kristallklare Qualität.
Autoclavierbar, kurzzeitig bis 150 °C.
Die festeingeprägte Graduierung ist abriebfest.
Einwandfreie chemische Werte.
25 ml =Außen Ø 35mm / H:50mm / Wandstärke Ø 1,5mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 1ml
50 ml =Außen Ø 42mm / H:60mm / Wandstärke Ø 1,5mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 2ml
100 ml =Außen Ø 52mm / H:70mm / Wandstärke Ø 1,5mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 5ml
250 ml =Außen Ø 70mm / H:95mm / Wandstärke Ø 2 mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 10ml
500 ml =Außen Ø 90mm / H:120mm / Wandstärke Ø 2mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 10ml
1000 ml =Außen Ø 110mm / H:145mm / Wandstärke Ø 2mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 20ml
2000 ml =Außen Ø 135mm / H:185mm / Wandstärke Ø 2mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 50ml
3000 ml =Außen Ø 160mm / H:200mm / Wandstärke Ø 2,5mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 500ml
5000 ml =Außen Ø 190mm / H:230mm / Wandstärke Ø 2,5mm/ Toleranz ± 10 % /Unterteilung 500ml |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PMP-Becher, PP-Becher, messkanne (labor), messbecher graduiert, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax messbecher graduiert |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2433 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,23* | € 23,01* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 16,10* | € 24,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2433 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2433 |  | Versand: Lager 2433 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|