Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecktisch 233.611/711 Medi-Net Gestell pulverbeschichtet RAL 9002 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzwecktisch 233.611/711 Medi-Net Gestell pulverbeschichtet RAL 9002 (1 Stück), Detailansicht
Vielzwecktisch 233.611/711 Medi-Net Gestell pulverbeschichtet RAL 9002 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13926-02
Hersteller:
     Medi-Net
Herst.-Nr.:
     S7 233711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
medinet vielzwecktisch
rollwagen
wagen
schiebewagen
MEDI-NET

Vielzwecktisch 233.611/711

Gestell pulverbeschichtet RAL 9002

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Vielzwecktisch 233.611/711 von MEDI-NET besteht aus einem Gestell aus Vierkantrohren, zerlegbar. Geliefert wird der Tisch mit einer Schublade auf einer kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen. Der Tisch kann mit max. 2 Schubladen auf- bzw. nachgerüstet werden. Die Tischplatte, der Boden und die Schubladenblende sind kunststofffurniert in perlweiß 60. Der Vielzwecktisch steht auf 4 Doppelrollen Ø 75 mm.



Produktdaten:



Gesamthöhe: 850 mm

Breite: 580 mm

Tiefe: 450 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.