| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13784-01 Herst.-Nr.: A4 296 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Reaktionsgefäss-Ständer
20 Löcher, Ø 10 mm
(2 Stück)
Produktbeschreibung:
Zweireihiger Ständer für 20 Reaktionsgefäße mit numerierten Bohrungen. Die Ständer haben Aussparungen, um mit Hilfe von Verbindern zu mehreren Reaktionsgefäßständern-/Reihen zusammengefügt zu werden. Ideal für die Probenvorbereitung. Autoclavierbar. Aus Polypropylen.
Produktdaten:
Maße: 90 x 210 x 49 mm
Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, kühlrack für reaktionsgefäße, reaktionsgefässständer, laborbedarf, petrischale, küvette, verbrauchsmaterial, reagenzgläser, reagenzglas, servoprax reaktionsgefässständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,51* | € 28,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,69* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,755* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|