| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13519-02 Herst.-Nr.: 12179 EAN/GTIN: 4050828121797 |
| |
|
| | |
| HAEBERLE
Unterfahrwagen 08/16 520 mm hoch
mit 2 Schubladen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Unterfahrwagen 08/16 520 mm hoch. Je nach Ausführung mit einer, zwei oder drei Schubladen. Der Unterfahrwagen eignet sich optimal zur Positionierung unter einer Untersuchungsliege.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Rollen: Ø 50 mm
Maße: 600 x 450 x 520 mm (B x T x H)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterfahrtisch, allzweckwagen, haeberle unterfahrwagen, rollwagen, wagen, schiebewagen, servierwagen, rollcontainer, unterfahrwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,68* | € 416,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,11* | € 416,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,35* | € 525,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|