| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13266-01 Herst.-Nr.: N8 5060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVO
Combi-Carrier II Schaufeltrage
(1 Stück)
Produktbeschreibung
Combi Carrier II
Schaufeltrage oder Spine Board
Die Weiterentwicklung der weltbekannten Kombination von Schaufeltrage und Spineboard. Der COMBI CARRIER II ist genauso einfach und genial wie sein Vorgänger: eine Kunststoff-Schaufeltrage mit einer einteiligen Kopflagerungsfläche. So verbindet er die Vorteile einer Schaufeltrage mit den Features eines Spineboards.
•Inkl. 4-teiligem Speed-Clip-Gurtsatz
•Leicht zu reinigen
•Keine scharfen Ecken und Kanten
•14 robuste umlaufende Griffaussparungen
•Voll röntgenfähig
•Dünner als sein Vorgänger, aber belastbarer
•Schwimmfähig
Technische Daten:
Maße: 186,7 x 41,9 x 5,6 cm (L x B x H)
Gewicht:7,1 kg
Max. Belastbarkeit: 205 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krankentrage, combi carrier 2, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung |
| | |
| |