Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praxis Universalwagen Modell 9056 Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Praxis Universalwagen Modell 9056 Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Praxis Universalwagen Modell 9056 Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13161-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F8 9056
EAN/GTIN:
     4052919015992
Suchbegriffe:
universalwagen modell 9056
rollwagen
tisch
praxistisch
SERVOPRAX

Praxis Universalwagen Modell 9056

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Universalwagen Modell 9056 besteht aus einem Edelstahl-Rahmen und 2 abnehmbare Edelstahl-Tabletts. Geleifert die der Wagen mit 4 Lenkrollen, davon sind 2 feststellbar.



Produktdaten:



Breite: 800 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 870 mm

Gewicht: 19 kg

Max. Belastbarkeit: 50 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,38*
€ 613,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.