Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blutentnahmestuhl mit Kunstlederbezug Megro weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blutentnahmestuhl mit Kunstlederbezug Megro weiß (1 Stück), Detailansicht
Blutentnahmestuhl mit Kunstlederbezug Megro weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13117-01
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     940560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutentnahmestuhl
blutentnahmestuhl
MEGRO

Blutentnahmestuhl mit Kunstlederbezug

weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Blutentnahmestuhl besitzt ein Gestell aus Vierkantrohen und ist weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet. Sitz, Rückenlehne und Armlehne sind, ja nach Ausführung, mit schwarzem oder weißem Kunstleder bezogen.



Produktdaten:



Stuhlbreite: 64,5 cm inkl. Armlehnen

Gesamthöhe: 86,5 cm

Sitzfläche: 45,5 x 46,5 cm

Tragkraft: 225 kg

Weitere Suchbegriffe: megro blutentnahmestuhl, blutabnahme, blutentnahme, injektionskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,59*
€ 545,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.