| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13072-03 Herst.-Nr.: HT01-RBL1-BLK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUM
AEROcase Notfalltasche large Pro1R BL1 Nylon
schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die AEROcase Notfalltasche von HUM in Größe L eignet sich optimal für ihre Notfallausstattung zur Erstversorgung. Die Tasche findet bei der Feuwehr, Polizei, in Betrieben, Praxen und Hilfsorganisationen sowie beim Helfer-vor-Ort oder im Privat-PKW Anwendung. Das große Hauptfach ist durch flexible, gepolsterte Trennstege in vier Fächer unterteilt. Die vier Außentaschen an den beiden Längsseiten, der Frontseite und auf dem Deckel ermöglichen die Unterbringung von weiteren Ausstattungsgegenständen sowie einer sinnvollen Sortiertung. Die aufklappbare Fronttasche ist zudem mit nützlichen Fixierschlaufen und Fächern unterteilt. Sowohl Frontasche wie auch Deckeltasche sind so gestaltet, dass sogar größere Gegenstände, wie Tuben und Kathetern, platz finden. Die rundum angebrachten Reflexstreifen garantieren eine gute Sichtbarkeit und Sicherheit. Zusätzlichen Schutz bieten bietet das Planmaterial und die am Boden angebrachten Pyramidenfüße. Der Rücken- und Schultergurt sorgt für die nötige Flexibilität und den angenehmen Tragekomfort.
Produktdaten:
Material: Nylonmaterial (AEROdura)
Farbe: rot oder blau
Größe: 52 x 32 x 32 cm (H x B x T)
Volumen: 28 Liter
Gewicht: 1,6 Kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notfalltasche leer, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack |
| | |
| |