Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Mullkompressen 12 fach steril Maimed 10 x 10 cm (25 x 2 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MK Mullkompressen 12 fach steril Maimed 10 x 10 cm (25 x 2 Stück), Detailansicht
MK Mullkompressen 12 fach steril Maimed 10 x 10 cm (25 x 2 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12830-02
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     25110
EAN/GTIN:
     4046153004287
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril 10x10cm
MAIMED

MK Mullkompressen 12 fach steril

10 x 10 cm

(25 x 2 Stück)



Produktbeschreibung:



Die 12-fachen MK Mullkompressen von MAIMED dienen der äußeren Wundversorgung bei sezernierenden und verunreinigten Wunden. Anwendung finden sie sowohl im Ambulanzbereich, wie auch auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich. Das 17-fädige Verbandmull besteht aus 100% Baumwolle und bietet dadurch eine sehr gute Saugfähigkeit. Durch die eingeschlagenen Schnittkanten wird auf Randfäden die sich ösen können verzichtet. Die Mullkompressen sind

sofort gebrauchsfertig. Sie können die Mullkompressen ind verschiedenen Ausführung bei uns erwerben.





Produktdaten:



Farbe: weiß

Fäden: 17

Lagen: 12

Norm: DIN EN 14079-VM17

steril: ja

Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen 10x10 cm, mullkompressen, maimed mk mullkompressen, mullkompresse 12 fach, maimed mullkompresse 12 fach steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.