| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12813-01 Herst.-Nr.: 7049 EAN/GTIN: 4052919038731 |
| |
|
| | |
| MAGNOFLEX
Kopf- und Augenkompresse
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Material:
Material zur Körperseite:
Spezialmischgewebe mit antimikrobieller Wirkung durch natürliche Silberionenausrüstung und pflanzlichen Ölessenzen.
Zusammensetzung: 98 % PES (Polyester) 2 % PA (Polyamid)
Außenseite: Klett-Velour aus 66 % PA (Polyamid) und 34 % PUR-Ester Schaumstoff
Magnetanordnung: anisotrop, 3 Ronden zu je 440 Gauss und 4 Halbronden zu je 440 Gauss
Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)
Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel
Befestigung: Ein ca. 40 cm langer, elastischer Gurt wird von einer Seite der Bandage um den Hinterkopf geführt und mit einem Klettverschluss, der sich am Ende der Bandage befindet, wieder auf die Bandage geklettet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldtherapiegerät, augen kompressen, magnoflex kopfkompresse, magnoflex augenkompresse, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, kopfkompresse, kompresse kopf, augenkompresse, kompresse augen |
| | |
| |