| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12360-01 Herst.-Nr.: 02-040401 EAN/GTIN: 843509100204 |
| |
|
| | |
| THERAFLEX
Therapiekitt Portionsdose 450g
beige
extra weich
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die aus einem speziellen Silikon hergestellten Handtrainer von THERAFLEX sind optimal für das Kräftigen der Handmuskulatur. Durch Kneten wird sowohl die Dehnung der Muskeln, wie auch die Fingerkoordination verbessert. Die Knete überzeugt durch ihre besonderen Eigenschaften, da sie nicht abfärbt, nicht austrocknet und trotzdem nicht schmiert. Den Handtrainer gibt es in verschiedenen Mengen und Ausführungen. So kann zwischen sehr leichten bis sehr schweren Training gewählt werden. Zusätzlich bieten wir Sets an.
Produktdaten:
Härten: "extra weich" bis "extra hart"
Inhalt: 450 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: therapieknete 450g weich, therapie knete, therapie-knete weich, therapiekitt, therapieknete, knetmasse, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, handtrainer, kraftaufbau |
| | |
| |