| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12358-02 Herst.-Nr.: 02-040102 EAN/GTIN: 843509100068 |
| |
|
| | |
| THERAFLEX
Therapiekitt Portionsdose 85g
gelb
weich
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die aus einem speziellen Silikon hergestellten Handtrainer von THERAFLEX sind optimal für das Kräftigen der Handmuskulatur. Durch Kneten wird sowohl die Dehnung der Muskeln, wie auch die Fingerkoordination verbessert. Die Knete überzeugt durch ihre besonderen Eigenschaften, da sie nicht abfärbt, nicht austrocknet und trotzdem nicht schmiert. Den Handtrainer gibt es in verschiedenen Mengen und Ausführungen. So kann zwischen sehr leichten bis sehr schweren Training gewählt werden. Zusätzlich bieten wir Sets an.
Produktdaten:
Härten: "extra weich" bis "extra hart"
Inhalt: 85 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: therapieknete soft 85g, therapie knete, therapie-knete weich, therapiekitt, therapieknete, knetmasse, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, handtrainer, kraftaufbau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,88* | € 9,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,14* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 85 Gramm (ab € 0,06918* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|