Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dino-Badehelfer Servo 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Badehelfer Servo 1 Stück, Detailansicht
Dino-Badehelfer Servo 1 Stück, Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12278-01
Hersteller:
     Servo
Herst.-Nr.:
     M1 20464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz
SERVO

Dino-Badehelfer



1 Stück



besteht aus einem robusten, verchromten Stahlgestell und einem weißen Kunststoffsitz. Die Kunststoff-Noppen garantieren einen festen Halt. Mit 4 Stellschrauben kann der Sitz auf jede Badewannengröße von 65 – 70 cm Breite eingestellt werden.



Sitzfläche: 37 x 28 cm

Sitztiefe ab Wannenrand: 12 cm

Wanneninnenmaß: 49 – 61 cm

Wannenaussenmaß: 65 – 70 cm

Max. Belastung: 80 kg

Weitere Suchbegriffe: badehelfer, duschhocker, toilettenstuhl, duschklappsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.