Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Plus Blau Tena Gr. S 61 - 87 cm (3x30 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flex Plus Blau Tena Gr. S 61 - 87 cm (3x30 Stück) , Detailansicht
Flex Plus Blau Tena Gr. S 61 - 87 cm (3x30 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12201-03
Hersteller:
     Tena
Herst.-Nr.:
     723130
EAN/GTIN:
     4150034942091
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
TENA

Flex Plus Blau

Gr. S 61 - 87 cm

(3x30 Stück)



Beschreibung

TENA Flex Plus Inkontinenzvorlage



Die TENA Flex Plus sind Vorlagen mit Hüftgurt für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz. Für optimalen Sitz sorgen die komfortablen ComfiStretch™ Gurteinsätze und die Flexifit™ Elastikzonen am Hüftbund. Dank der weichen FeelDry Soft™ Oberfläche fühlen Sie sich absolut trocken. Für eine gesunde Haut sorgt das atmungsaktive, stoffartige Außenmaterial Air-Dry-Layer™.



TENA Flex Plus: Saugstärke 6

TENA Flex Plus S: 61-87 cm

TENA Flex Plus M: 71-102 cm

TENA Flex Plus L: 83-120 cm

TENA Flex Plus XL: 105-153 cm



Tena-Produkte sind eine gute Alternative zu vielen Produkten von Abena
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, tena flex plus blau, windeln, inkontinenz, inkontinent, einlagen, erwachsenenwindeln, windeln für erwachsene, windel, windelhosen für erwachsene, inkontinenzprodukte, blasenschwäche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,59334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.