Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullkompressen steril 8-fach Urgo 5cm x 5cm (2x25 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mullkompressen steril 8-fach Urgo 5cm x 5cm (2x25 Stück), Detailansicht
Mullkompressen steril 8-fach Urgo 5cm x 5cm (2x25 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12051-01
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510732
EAN/GTIN:
     4039481007327
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen steril 5x5cm
URGO

Mullkompressen steril 8-fach

5cm x 5cm

(2x25 Stück)



Produktbeschreibung:



Die sterilen Mullkompressen von URGO eignen sich optimal zur äußeren Wundversorgung. Jedoch kommen die Kompressen auch in anderen Bereichen oft zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch die eingeschlagenen Schnittkanten, dem 17-fädigen Aufbau und der DIN EN 14079 aus. Die Mullkompressen sich 8-fach gelegt. In unserem Shop finden Sie auch andere Ausführungen und Größen.



Produktdaten:



Größe: 5 bis 10 cm

Material: 100% Baumwolle

Lagen: 8

Fäden: 17

steril: ja

Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, wundkompressen, mullkompresse, verbandmull, urgo mullkompresse 8fach steril, mullkompresse steril
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.