| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12019-05 Herst.-Nr.: 511465 EAN/GTIN: 4039481014653 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgopore Rollenpflaster ohne Schutzring
1,25 cm x 5 m
(12 Stück)
Produktbeschreibung:
Das Urgopore Rollenpflaster von URGO dient der Verbandfixierung und Endfixierung. Es ist weiß und wird ohne Schutzring geliefert. Das Pflaster zeichnet sich durch seine hervorragende Hautverträglichkeit und Reißbarkeit aus. Es ist beschriftbar und atmungsaktiv. Nicht zur Fixierung von feuchtem Material oder zur Sondenfixierung verwenden.
Produktdaten:
Breite: 1,25 bis 5,00 cm
Länge: 9 oder 5 m
Farbe: weiß
Schutzring: nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, rollenpflaster, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, fingerverband, pflaster, urgo urgopore rollenpflaster, pflaster atmungsaktiv, pflaster hautvertraeglich |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,33* | € 27,39* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 19,59* | € 27,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,80* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,3265* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|