Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionswanne inkl. Deckel und Siebeinsatz Bode 10-Liter (1 Stck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionswanne inkl. Deckel und Siebeinsatz Bode 10-Liter (1 Stck), Detailansicht
Desinfektionswanne inkl. Deckel und Siebeinsatz Bode 10-Liter (1 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-11055-03
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     882940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentendesinfektionswanne
Instrumentenwanne
instrumentenwanne bode 10l
instrumentendesinfektionswanne
BODE

Desinfektionswanne inkl. Deckel und Siebeinsatz

10-Liter

(1 Stck)



Produktinformation Desinfektionswannen:

Diese Wannen bieten einen sicheren Schutz für den Verwender, da das System den jeweiligen Anforderungen allen Bereiche des Krankenhauses, der Arztpraxis und des Labors angepasst ist. Das beginnt mit dem Siebeinsatz, der das Herausnehmen der Instrumente ohne Berührung des Desinfektionsmittels mit den Händen ermöglicht. Das robuste Wannenmaterial aus PVC ist materialbeständig gegen Desinfektionsmittel-Lösungen und Temperaturen bis 59°C.



In 4 verschiedenen Größen erhältlich: 3 l, 5 l, 10 l und 30 l



3 Liter-Wanne (weisser Deckel mit Schlitz inkl. praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)

L 300 x B 200 x H 110 mm



5 Liter-Wanne (transparenter Deckel inkl. praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)

L 550 x B 200 x H 120 mm



10 Liter-Wanne (transparenter Deckel inkl. praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)

L 390 x B 290 x H 170 mm



30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn, transparenter Deckel und praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)

L 615 x B 400 x H 220 mm
Weitere Suchbegriffe: instrumentendesinfektionswanne bode, desinfektionswanne, desinfektion, zubehör desinfektion, desinfektionsmittel, ampri, bode, maimed
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,87*
€ 81,23*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 67,00*
€ 82,40*
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,01*
€ 83,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 79,03*
€ 96,34*
5 Tage
9
€ 5,90*
ab € 87,39*
€ 105,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
973762
ab € 17,83*
Zubehör
Bode Chemie
882990
ab € 17,83*
Zubehör
Bode Chemie
882700
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.