| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11055-01 Herst.-Nr.: 882960 EAN/GTIN: 4031678000180 |
| |
|
| | |
| BODE
Desinfektionswanne inkl. Deckel und Siebeinsatz
3-Liter
(1 Stck)
Produktinformation Desinfektionswannen:
Diese Wannen bieten einen sicheren Schutz für den Verwender, da das System den jeweiligen Anforderungen allen Bereiche des Krankenhauses, der Arztpraxis und des Labors angepasst ist. Das beginnt mit dem Siebeinsatz, der das Herausnehmen der Instrumente ohne Berührung des Desinfektionsmittels mit den Händen ermöglicht. Das robuste Wannenmaterial aus PVC ist materialbeständig gegen Desinfektionsmittel-Lösungen und Temperaturen bis 59°C.
In 4 verschiedenen Größen erhältlich: 3 l, 5 l, 10 l und 30 l
3 Liter-Wanne (weisser Deckel mit Schlitz inkl. praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)
L 300 x B 200 x H 110 mm
5 Liter-Wanne (transparenter Deckel inkl. praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)
L 550 x B 200 x H 120 mm
10 Liter-Wanne (transparenter Deckel inkl. praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)
L 390 x B 290 x H 170 mm
30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn, transparenter Deckel und praktischem Siebeinsatz aus weißem PVC)
L 615 x B 400 x H 220 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionswanne, desinfektion, zubehör desinfektion, desinfektionsmittel, ampri, bode, maimed |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,09* | € 54,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,93* | € 54,87* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 43,12* | € 56,50* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 49,57* | € 64,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,05* | € 69,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|