Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpumpe Bode für 500 ml Flaschen (200 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalpumpe Bode für 500 ml Flaschen (200 Stück), Detailansicht
Einmalpumpe Bode für 500 ml Flaschen (200 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-11040-03
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     981602
EAN/GTIN:
     4031678074242
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
dosierpumpe bode 500 ml
BODE

Einmalpumpe

für 500 ml Flaschen

(200 Stück)



Produktbeschreibung:



Zur problemlosen Produktentnahme aus BODE-Originalgebinden



- Einmal-Pumpe mit langem Auslauf

- zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion

Weitere Suchbegriffe: dosierpumpe, bode dosierpumpe, desinfektion, zubehör desinfektion, desinfektionsmittel, ampri, bode, maimed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,8447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,42*
€ 248,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,41*
€ 244,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,88*
€ 235,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,56*
€ 230,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,94*
€ 201,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.