| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10434-01 Herst.-Nr.: 3708000 EAN/GTIN: 4049500183567 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Tamponadebinden
1 cm x 5 m, steril
(1 Binde)
Aus reiner Baumwolle, 24fädig, mit gewebten Kanten; erhältlich in verschiedenen Breiten und Längen, steril sowie unsteril.
Anwendung:
Zum Tamponieren natürlicher Körperhöhlen.
Charakteristik:
Aus reiner Baumwolle, 24fädig, mit gewebten Kanten; erhältlich in verschiedenen Breiten zu 5m Länge steril sowie unsteril.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tamponade, tamponade hartmann, tamponadebinden, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, tupfer, wattetupfer, wundreinigung, blutungsstillung, blutstillung, hartmann tamponadebinden, baumwoll tamponade |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 8,32* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,46* | € 8,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,18* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,092* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|