| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10380-03 Herst.-Nr.: 4993147 EAN/GTIN: 4049500400039 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Grassolind Salbenkompresse
10 x 10 cm
(10 Stück)
Grassolind Salbenkompressen bestehen aus einem weitmaschigen Baumwollgewebe, imprägniert mit einer wirkstofffreien, hautneutralen Salbenmasse. Sie sind deshalb besonders geeignet zur Wundbehandlung in der Dermatologie, bei haut- und medikamentenempfindlichen Patient.
Anwendung:
Zur allgemeinen Wundbehandlung, insbesondere zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, z. B. für großflächige Schürf- oder Risswunden sowie Verbrennungen oder Verbrühungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen, Phimoseoperationen usw.; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren der Spalthauttransplantate; ideal auch in der Dermatologie sowie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten.
Charakteristik:
Branolind hält in allen Phasen der Wundheilung Wundflächen und Wundränder geschmeidig und schützt die Wunde vor dem Austrocknen. Granulationsbildung und Reepithelisierung werden gefördert, störenden Narbenkontrakturen wird wirksam vorgebeugt.
Branolind verklebt nicht mit der Wunde. Der Verbandwechsel verläuft schmerzlos. Die Wundruhe bleibt erhalten.
Der weitmaschige Gittertüll ermöglicht den Zutritt von Sauerstoff und gewährleistet eine gute Ventilation. Sekrete können ungehindert abfließen, feuchte Kammern werden vermieden.
Zudem lässt sich der Gittertüll problemlos in kleine Stücke schneiden, so z. B. als sichere Matrix für Spalthauttransplantate. Falls erforderlich, können die Salbenkompressen mit Nähten an der gesunden Haut fixiert werden.
Wundspezifisch notwendig werdende Therapeutika können jederzeit zugesetzt werden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: salbengitter, salbenkompresse, hartmann grassolind, hartmann grassolind salbenkompresse, grassolind salbenkompresse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,80* | € 13,58* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 11,19* | € 16,76* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,09* | € 17,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,53* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|