| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10378-05 Herst.-Nr.: 6857740 EAN/GTIN: 4049500631259 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Hydrofilm® Plus
9x15cm
(5 Stück)
Hydrofilm Plus ist ein selbsthaftender, transparenter Wundverband mit einer saugfähigen Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt. Er bietet sicheren Wundschutz und hohen Patientenkomfort.
Anwendung:
Für die postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, als Schutz vor Sekundärinfektionen, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen.
IM = Innenmaß
Charakteristik:
Das Saugkissen von Hydrofilm Plus verfügt über eine gute Saugkraft und Polsterwirkung und ist mit einem weichen, hautfreundlichen Polyethylen-Vlies abgedeckt, das zuverlässig ein Verkleben mit der Wunde verhindert.
Die transparente, hauchdünne Folie von Hydrofilm Plus ist keim- und wasserdicht, jedoch durchlässig für Sauerstoff und Wasserdampf. Der Wundverband sorgt damit für eine wirksame Keimbarriere ohne größere Beeinträchtigung der Hautatmung.
Die Hautfreundlichkeit von Hydrofilm Plus wird unterstützt durch die Verwendung eines hypoallergenen Klebers, der auch von Patienten mit besonders empfindlicher Haut gut vertragen wird.
Die Wundumgebung und die Sekretaufnahme des Wundkissens kann durch die Transparenz von Hydrofilm Plus jederzeit beobachtet werden, wodurch unnötige Verbandwechsel vermieden werden.
Der Wundverband ist leicht zu applizieren. Durch die Elastizität der Folie schmiegt sich Hydrofilm Plus den Körperformen gut an und gewährleistet so einen zuverlässigen Sitz.
Durch das wasserdichte Material von Hydrofilm Plus wird die tägliche Körperpflege erleichtert; ein Duschen mit dem Verband ist möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Vliesstoff-Wundverband, Vliesstoffverband, Vliesstoffwundverband, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband hartmann, hydrofilm wundverband, hartmann hydrofilm, transparentverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,56* | € 8,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,63* | € 8,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,34* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|