| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10375-06 Herst.-Nr.: HART 970005 EAN/GTIN: 4049500631051 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Hydrofilm® Der Transparentverband
10x15cm
(50 Stück)
Hydrofilm ist ein selbsthaftender Transparentverband, auf den in einem modernen Wundmanagement nicht verzichtet werden kann. Mit vielen Produktvorteilen ausgestattet, dient Hydrofilm dabei vor allem dem sicheren Schutz der Wunde vor Sekundärinfektionen.
Anwendung:
Als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden sowie bei Katheter- und Kanülenfixierungen; ideal zur Abdeckung von gelbildenden Calciumalginat-Kompressen, wie z. B. Sorbalgon.
Charakteristik:
Hydrofilm ist keim- und wasserdicht, jedoch durchlässig für Sauerstoff und Wasserdampf. Er sorgt damit für eine wirksame Keimbarriere ohne größere Beeinträchtigung der Hautatmung. Hautirritationen der Wundumgebung wird vorgebeugt.
Die Hautfreundlichkeit von Hydrofilm wird unterstützt durch die Verwendung eines hypoallergenen Klebers, der auch von Patienten mit besonders empfindlicher Haut gut vertragen wird.
Trotz zuverlässiger Haftkraft lässt sich der Wundverband schmerzlos und ohne Schädigungen neugebildeten Epithels abnehmen.
Das hauchdünne und elastische Material von Hydrofilm schmiegt sich Körperformen perfekt an. Die klebende Unterseite ist mit einer festeren Schutzfolie abgedeckt, die selbst mit Handschuhen eine einfache Applikation gewährleistet.
Die Transparenz von Hydrofilm ermöglicht jederzeit, ohne zeitraubendes Abnehmen des Verbandes, eine Inspektion des Wund- und Hautgebietes bzw. der Katheter- und Kanülenfixierungen.
Durch das wasserdichte Material von Hydrofilm wird die tägliche Körperpflege erleichtert; ein Duschen mit dem Verband ist möglich.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hartmann hydrofilm, transparentverband, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, fingerverband, pflaster, hartmann, hartmann hydrofilm transparentverband, verband durchsichtig |
| | |
| |