| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10361-03 Herst.-Nr.: 5353711 EAN/GTIN: 4049500273633 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
DermaPlast sensitive Wundverband
8cm
(5 m Rolle)
Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei Patienten mit besonders sensibler Haut
Anwendung:
Zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei Patienten mit empfindlicher Haut bzw. an besonders sensiblen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.
* Weitere DermaPlast Wundpflaster werden im Erste-Hilfe-Sortiment angeboten.
Charakteristik:
Hypoallergene Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten zur Versorgung von Bagatellverletzungen; mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv; hautfarben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffverband, Vliesstoffwundverband, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hartmann sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, wundverband 5m, dermaplast sensitive wundverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, hartmann dermaplast sensitive wundverband, dermaplast sensitive |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,83* | € 25,79* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 17,76* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|