| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10357-01 Herst.-Nr.: 900433 EAN/GTIN: 4049500520393 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Omnifilm Fixierpflaster
1,25 cm x 5 m
(1 Spule)
Zur Verbandfixierung und -abdeckung, zur Befestigung von Messinstrumenten, Kanülen usw. werden für die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich der Indikationen und Hauttypen die unterschiedlichsten Fixierpflaster benötigt.
Aus poröser, transparenter Folie mit Polyacrylat-Kleber; schmutzabweisend; in Längs- und Querrichtung leicht reißbar; insbesondere geeignet zur transparenten Befestigung von Kanülen oder Schläuchen, um eine Kontrolle des Flüssigkeitsstandes zu ermöglichen.
Anwendung:
Für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden, Kanülen, Kathetern oder Messinstrumenten bei Patienten mit empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.
Charakteristik:
Die Omni Fixierpflaster sind alle hypoallergen und aufgrund ihres Klebers besonders hautfreundlich und luftdurchlässig.
Die Pflaster lassen sich mühelos von Hand abreißen, haften aber sicher und lassen sich problemlos ohne Rückstände entfernen.
Omni Fixierpflaster absorbieren keine Röntgenstrahlen und brauchen deshalb für Röntgenuntersuchungen nicht entfernt werden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpflaster, Spulenpflaster, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, fixierpflaster hartmann, hypoallergene pflaster, fixierpflaster, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, fingerverband, pflaster, hartmann omnifilm fixierpflaster, verbandfixierung, hypoallergen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,02* | € 3,60* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,08* | € 3,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,16* | € 3,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,416* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|