| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10356-01 Herst.-Nr.: 5350511 EAN/GTIN: 4049500273558 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
DermaPlast classic Wundverband
4cm
(5 m Rolle)
Aus textilem Gewebe, wasserabstoßend imprägniert; bei Patienten mit empfindlicher Haut.
Anwendung:
Zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei Patienten mit empfindlicher Haut bzw. an besonders sensiblen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.
* Weitere DermaPlast Wundpflaster werden im Erste-Hilfe-Sortiment angeboten.
Charakteristik:
Hypoallergene Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten zur Versorgung von Bagatellverletzungen; mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv; hautfarben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hartmann sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m, dermaplast classic wundverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, hartmann dermaplast classic wundverband, dermaplast classic |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,84* | € 9,19* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,95* | ab € 6,23* | € 9,75* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 6,80* | € 10,63* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,26* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,36* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|