| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10085-06 Herst.-Nr.: 77090 EAN/GTIN: 4046153027583 |
| |
|
| | |
| MAIMED
porefix Wundschnellverband
30 cm x 10 cm
(25 x 1 Stck)
Produktbeschreibung:
Der Wundschnellverband porefix von MAIMED dient der äußeren Abdeckung von Verletzungen
und postoperativen Wunden. Das weiche und atmungsaktive Vlies ist besonders anschmiegsam und eignet sich optimal für sensible Haut, da der Verband sowohl latexfrei wie auch hypoallergen ist. Der hautfreundliche Polyacrylat-Kleber garantiert ein einfaches und schmerzfreies Ablösen ohne den sicheren Halt zu beeinträchtigen. Dank einer ausgeprägten Querelastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien
optimal an.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Material: 100% Polyester Vlies und Polyacrylat-Kleber
latexfrei: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hypoallergene pflaster, porefix wundschnellverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, maimed porefix wundschnellverband, maimed |
| | |
| |