| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9197492157 Herst.-Nr.: F2652 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m² Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m² Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1250mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 1290mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Dach: | nicht klappbar | Außentiefe: | 1490 mm | Außenhöhe: | 2195 mm | Außenbreite: | 1420 mm | Türen-Breite: | 1270 mm | Ausführung: | montiert | Türen-Höhe: | 1890 mm | Modell: | mit Bodenrahmen | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagercontainer, Materialboxen, Materialcontainer, Werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.606,11* | € 1.771,84* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.715,10* | € 1.856,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.719,13* | € 1.858,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.735,12* | € 1.873,63* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.772,92* | € 1.914,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|