Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 18xDIN A4 B1350xH1060mm Rahmen eck.f.Aussenbereich WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9196493153
Herst.-Nr.:
     103500025
EAN/GTIN:
     4250366506302
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · zur Wand- oder Ständermontage · magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 60 mm · Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas in witterungsbeständiger Gummidichtung · Gasdruckfedern sorgen für ein bequemes Öffnen der Tür und für einen sicheren Halt in Offenstellung · verdeckt eingebaute Sicherheitsschlösser an der Unterseite · ein Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Scheibe · optional mit Beleuchtung: Schutzrohrleuchte, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, 230 Volt · Zubehör, Sondermaße und -ausführungen sowie RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage · Schaukästen für den AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 925mm· Sichtfläche B x H: 1215 x 925mm· Innenbreite: 1215mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
18 = 6 x 3
Außenbreite:
1350 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausstattung:
für Aussenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
18 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,36*
€ 709,18*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,53*
€ 713,93*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,29*
€ 717,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,86*
€ 739,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,59*
€ 920,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,93*
€ 1.095,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,87*
€ 1.092,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 917,86*
€ 1.092,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 917,85*
€ 1.092,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,00*
€ 1.074,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 902,99*
€ 1.074,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 902,97*
€ 1.074,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 902,96*
€ 1.074,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 902,95*
€ 1.074,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,81*
€ 1.067,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,59*
€ 1.051,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000377
ab € 241,49*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000389
ab € 273,64*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,069*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 217,54*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,85*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,44*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.