| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9192490310 Herst.-Nr.: 6-540-10-06000-0001 EAN/GTIN: 4046675178558 |
| |
|
| | |
| 1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger Weitere Informationen: | | Höhe über Flur: | 6 m | Ø: | 75 mm | Hissvorrichtung: | innenliegend | Material: | Hartaluminium eloxiert | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 416,86* | € 505,78* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,27* | € 519,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,27261* | € 520,12261* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,37* | € 549,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,35* | € 566,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|