Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel H800xB600mm D.Kunststoff,rot/weiß m.Antibeschlag-Funktion 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491499
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     858 AB
EAN/GTIN:
     3547312520026
Suchbegriffe:
Flachspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus Edelstahl, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 9190 491 517Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Außen· Ausführung: mit Antibeschlag-Funktion
Weitere Informationen:
max. Beobachterabstand:
15 m
Gewicht:
20 kg
Breite:
600 mm
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Höhe:
800 mm
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, flachspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,47*
€ 711,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,03*
€ 715,20*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,31*
€ 732,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,50*
€ 750,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,23*
€ 753,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,48*
€ 871,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 722,40*
€ 859,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 722,38*
€ 859,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,32*
€ 834,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 701,31*
€ 834,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 701,30*
€ 834,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 701,29*
€ 834,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 701,28*
€ 834,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,53*
€ 819,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.