| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491227 Herst.-Nr.: 10567 EAN/GTIN: 4052886333846 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbar · unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12,8kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 600 mm | Länge: | 890 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 690 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter 200l, streugutbehälter, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,17* | € 302,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,83* | € 324,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,59* | € 324,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,59* | € 326,63* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,69* | € 331,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|