Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L1840xB1430xH1040mm 1500l GFK grau/orange o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491212
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7437
EAN/GTIN:
     4052886108116
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
1430 mm
Länge:
1840 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
1040 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,27*
€ 1.330,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,77*
€ 1.331,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,57*
€ 1.434,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,38*
€ 1.474,24*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.476,27*
€ 1.563,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,12*
€ 1.860,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,44*
€ 1.837,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.544,43*
€ 1.837,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.544,42*
€ 1.837,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,32*
€ 1.787,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.502,31*
€ 1.787,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.502,30*
€ 1.787,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.502,29*
€ 1.787,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.502,28*
€ 1.787,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,27*
€ 1.756,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 135,09*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 183,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.