Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.2100mm 2-fach verstellb.gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491122
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 210 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012158
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Gabelstapler · Ausstattung: mit Gummischürfleiste · Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
416 mm
Gewicht:
233 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
220 x 78 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
2100 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Staplerzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,29*
€ 1.632,11*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.517,40*
€ 1.632,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,92*
€ 1.735,68*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.653,49*
€ 1.737,37*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.709,89*
€ 1.799,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,68*
€ 2.065,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,96*
€ 2.039,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.713,95*
€ 2.039,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.713,94*
€ 2.039,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,68*
€ 1.994,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.675,67*
€ 1.994,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.675,66*
€ 1.994,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.675,65*
€ 1.994,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.675,64*
€ 1.994,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,69*
€ 1.978,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,92*
€ 1.974,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.