Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1250mm B1620xT850xH1290mm fahrbar HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486092
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26212NW
EAN/GTIN:
     4030177005504
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1620 mm
Gewicht ohne Rolle:
36 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1290 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,06*
€ 404,53*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 371,58*
€ 429,04*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,38*
€ 439,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,89*
€ 472,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,54*
€ 487,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 433,12*
€ 515,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 433,10*
€ 515,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,02*
€ 509,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 585,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.