| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9181486032 Herst.-Nr.: 704750 EAN/GTIN: 4030177026585 |
| |
|
| | |
| Holz 30 mm stark · zur einfachen Klemmmontage an den Holmen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Packtisch Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Material: | Holz | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 30 mm | Marke: | ROCHOLZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, packplatz, Ablageboard, Ablagebords, Packtisch-Systeme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 163,85* | € 213,76* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,82* | € 217,68* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,81* | € 230,02* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,27* | € 230,25* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,80* | € 250,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|