Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Leicht P2 Arbeits-B750xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 2330mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9152464360
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403201
EAN/GTIN:
     4035209207260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m · Aluminium · entsprechend DIN EN 1004:2021 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m² · Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm · max. Gesamtbelastung 240 kg · kompaktes leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminum- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe · bremsbare Lenkrollen mit Lastzentrierung sorgen für besondere Standfestigkeit · das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Gerüst besonders transportfähigab Arbeitshöhe 4260 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern · je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Deckedie lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthaltenzugelassene max. Arbeitshöhe 9260 mm in geschlossenen Räumen und im FreienWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsfläche B x L: 750 x 1800mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3110 mm
Standhöhe:
1111 mm
Gerüsthöhe:
2330 mm
Gewicht:
65,5 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
max. Gesamtbelastung:
270 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Uni-Leichtgerüst
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 877,53*
€ 956,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,64*
€ 972,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,44*
€ 994,65*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.105,98*
€ 1.197,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,92*
€ 1.371,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,54*
€ 1.632,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,63*
€ 1.609,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.352,62*
€ 1.609,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.352,61*
€ 1.609,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,26*
€ 1.560,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.311,24*
€ 1.560,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.311,23*
€ 1.560,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.311,22*
€ 1.560,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.311,21*
€ 1.560,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,88*
€ 1.538,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,92*
€ 1.505,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,36*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 141,38*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 107,92*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,51*
Zubehör
Layher
1400021
ab € 94,97*
Zubehör
Layher
1400022
ab € 441,60*
Zubehör
Layher
1400023
ab € 406,59*
Zubehör
Layher
1400024
ab € 368,06*
Zubehör
Layher
1400025
ab € 336,30*
Zubehör
Layher
1400026
ab € 607,67*
Zubehör
Layher
1603291
ab € 931,03*
Zubehör
Layher
1603292
ab € 1.236,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.