| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9149455087 Herst.-Nr.: 85780 EAN/GTIN: 4250619601730 |
| |
|
| | |
| für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen · federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC · isoliert gegen kalte Böden · Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche · Stärke 5 mm · Gewicht 4 kg/m²Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Länge: | 10000 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | Rolle | Stärke: | 5 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 363,08* | € 442,48* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 384,55* | € 444,36* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 390,26* | € 448,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 381,25* | € 450,04* | | | | Lager 2431 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 508,04* | € 571,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|