Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1195xB605xT610mm brillantblau/ 2 BD FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9149452490
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5834
EAN/GTIN:
     4017976658346
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
fahrbar · stabile, pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Farbe brillantblau, RAL 5007 · 2 Sandwichböden, Buchedekor, L 500 x B 589 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar · Schreibfläche aus Holzwerkstoff mit Buchedekor, mit Anschlagleiste, B 605 x T 590 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Gesamttragfähigkeit 100 kg · H 1195 x B 05 x T 610 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen-Ø:
125 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Ausstattung:
2 Böden
Tiefe:
610 mm
Höhe:
1195 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,73*
€ 249,09*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 210,08*
€ 250,23*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 253,32*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 222,81*
€ 256,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,53*
€ 294,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.