Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1000xB500xT480mm lichtgrau 1 BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9149452472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07/10 7035
EAN/GTIN:
     4051152002332
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden · Schreibpult-Aufsatz aus Holz natur lackiert, (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm) mit StiftablageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Oberfläche:
einbrennlackiert
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
1 Boden
Tiefe:
480 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, redner pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,17*
€ 504,04*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 419,84*
€ 504,50*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 451,59*
€ 537,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.