Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT300mm Grundregal VA 5Böden,geschlitzt Trgf.pro Fbd.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459502
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVG20310XGS
EAN/GTIN:
     4250623793735
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlitzte Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 150 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden, geschlitzt· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xb1000xt300mm grundregal 5 stahlböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, Regal, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,07*
€ 622,02*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 450,84*
€ 626,53*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,12*
€ 696,38*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,47*
€ 753,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,19*
€ 755,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,38*
€ 828,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,64*
€ 809,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 680,62*
€ 809,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,73*
€ 787,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 661,69*
€ 787,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,28*
€ 770,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,12*
€ 709,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030MGS/040
ab € 66,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.