Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic PLUS H1950xB1200xT500mm m.Füßen Anz.Fächer 4x5 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145456264
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-405/S10009
EAN/GTIN:
     4066681682344
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · glatte, verstärkte Türen, Anschlag rechts und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · mit Soft - Anschlagdämpfer · lichte Abteil-Durchlassbreite pro Tür H 417/330 x B 252/352 x T 476 mm· pro Fach 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · mit Sockel H 100 mm aus Stahlblech, beschichtet in KorpusfarbeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Füßen· Detail: Fuß H 100mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
349 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
477 mm
Fachbreite:
299 mm
Marke:
C+P
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
4 x 5
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,70*
€ 910,20*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,13*
€ 916,91*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,83*
€ 916,93*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 756,49*
€ 918,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,16*
€ 931,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,18*
€ 1.089,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 915,17*
€ 1.089,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 915,16*
€ 1.089,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,34*
€ 1.048,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 881,33*
€ 1.048,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 881,32*
€ 1.048,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 881,31*
€ 1.048,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 881,30*
€ 1.048,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,53*
€ 1.026,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,83*
€ 981,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26/
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 82,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-40|S10000
ab € 82,45*
Zubehör
CP
08504-40
ab € 84,28*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.