Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1950xB400xT500mm m.Füßen Anz.Fächer1x5 lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145456259
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-125/S10009
EAN/GTIN:
     4066681680111
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · glatte, verstärkte Türen, Anschlag rechts und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität · mit Soft - Anschlagdämpfer · lichte Abteil-Durchlassbreite pro Tür H 417/330 x B 252/352 x T 476 mm· pro Fach 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüssel · Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz · mit Sockel H 100 mm aus Stahlblech, beschichtet in Korpusfarbe Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Füßen · Detail: Fuß H 100mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Fachhöhe:
349 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fachtiefe:
477 mm
Fachbreite:
399 mm
Marke:
C+P
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
1 x 5
Höhe:
1950 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,93*
€ 408,07*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,38*
€ 408,07*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 338,92*
€ 423,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 356,12*
€ 442,20*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,69*
€ 442,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,53*
€ 508,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,52*
€ 508,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,69*
€ 445,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 147,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10001
ab € 55,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10000
ab € 55,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10002
ab € 55,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.