Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1850xB1200xT500mm Anz.Fächer 3x5 RAL 7035 RAL 5010 PAVOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9145454732
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-354-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955179765
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
glatte Türen robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss · Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Fachhöhe:
315 mm
Türen:
RAL 5010
Korpus:
RAL 7035
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
320 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
3 x 5
Höhe:
1850 mm
Marke:
PAVOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
82 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,83*
€ 698,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,65*
€ 709,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,78*
€ 712,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,05*
€ 725,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,61*
€ 859,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,81*
€ 863,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,75*
€ 846,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,74*
€ 846,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 711,73*
€ 846,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,28*
€ 821,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 690,27*
€ 821,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 690,26*
€ 821,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 690,23*
€ 821,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,90*
€ 793,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,05*
€ 743,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.